- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- フローモニター 水のおすすめ人気ランキング
フローモニター 水のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新128件の「フローモニター 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ 流量計」、「冷媒 サイトグラス」、「水フローメーター」などの商品も取り扱っております。
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質
本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ
3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.5[5]
トラスコ品番
397-6084
サイズ
両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10~60
寸法L(mm)
89
材質(シール)
ニトリルゴム
最大流量(L/min)
18(0~18調節可能)
寸法D(mm)
33
寸法T1(mm)
Rc3/8
寸法T2(mm)
Rc3/8
寸法H1(mm)
六角23
寸法H2(mm)
六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)
12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質
ガラス/硬質ガラス
材質(本体)
青銅
タイプ
スピンナ式
使用温度範囲(℃)
100
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続方式
JIS Rc
使用流体
冷温水
耐熱温度(℃)
(衝撃)100
最高使用温度(℃)
100
適合流体
冷温水
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
仕様
アクセサリ
材質
モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)
使用温度範囲(℃)
10~80
適合流体
水
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
液体の流れを確認することが出来ます。
材質
本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約15
チューブ径(Φmm)
Φ6~11
液体の流れを確認することができます。
本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。
従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。
羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。
幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)
ポリプロピレン
材質(本体)
ポリカーボネート
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質
AS、ポリプロピレン
型番
2494
適合チューブ内径(Φmm)
6~11
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min。水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec
TGK品番
198-19-62-01
口内径(Φmm)
3
口外径(Φmm)
5.5
フロート
赤球
接続管内径(Φmm)
6.5~10
アズワン品番
4-3145-02
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
寸法L(mm)
約68
寸法(Φmm)
19(グラス部分)
仕様
監視対象:流体、液体 、 検出タイプ:RotorFlow電子式 、 最小流量:1.5 gal/分 、 最大流量:20 gal/分 、 パイプの直径範囲:1/2インチ 、 接続タイプ:1/2 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリプロピレン 、 最高対象温度:+21℃ 、 動作温度 Min:-29℃ 、 動作温度 Max:+82℃ 、 シリーズ:RFI
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
フラップ式
種類
サイトグラス
形式
フラップ式
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
JIS Rc
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)
150
適合流体
冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)
ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)
100
材質(ガラス)
強化ガラス
内部の乾燥度合いが分ります。
乾燥すればイエローからグリーンに変化します。
モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様
モイスチャーインジケータ付
最高使用圧力(MPa)
4.5
温度範囲(℃)
-30~110
羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質
SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂)
仕様
水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下。最大2bar以下でご使用ください。
TGK品番
198-19-62-02
質量(g)
14
口内径(Φmm)
4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×15×40
口外径(Φmm)
6
フロート
羽根車
接続管内径(Φmm)
6.0~11
アズワン品番
4-3145-01
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)
FCS450(ダクタイル)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
液体の流れを目で確認!
材質
本体:アクリル、羽:ポリプロピレン
油の流れを歯車の回転により確保することのできる目視タイプのフローサインです。圧力損失が少なく検流できる流量範囲、粘度範囲が広く、抵抗式、容積式どちらのシステムにおいても利用できます。
最高使用圧力(MPa)
5[50]
定格流量(L/min)
2(100mm2/s時)
流量(cm3/分)
最小回転/50(32mm2/s時)
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状
アクリルテーパ―管
全長(mm)
216
最高圧力(MPa)
0.4(G)
使用流体
水
使用環境温度(℃)
0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)
Max40
流量精度
±5% atFS
流れ方向
下→上
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質
ガラス/強化ガラス
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
JIS Rc
材質(ボール)
ボール/合成樹脂
使用流体
冷温水
最高使用温度(℃)
85
適合流体
冷温水